折込ナイフ 全鋼

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311406 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。

幅(mm)25 高さ(mm)110 奥行(mm)7 刃渡り(mm)約77 全長(mm)約175(折り畳んだ状態約108) 用途竹細工をはじめとする工作等 種別 質量(g)40
注意
※使用時には押さえ部をしっかりと指でおさえながら、刃部と柄部がまっすぐの状態で作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311406
2021-09-10
用途:
鉛筆削り
電気・ガス・熱供給・水道業

意味もなく鉛筆を削ったり、
砥石で研いで遊んでいます。

対象商品:
40311397
2020-12-16
用途:
DIY・アウトドア用に。
運輸・通信業

他の方のレビューにも有りますが、サイズは「大」が良いかも。大きいのは必用無いと思い「中」を買いましたが、商品を手にしたらもう少し大きくてもと思いました。

対象商品:
40311397
2018-03-03
用途:
いいねえ
製造業

皮砥でピカピカにして会社の机の引出しに忍ばせて赤鉛筆を削るのに使ってる。色鉛筆が減るのが待ち遠しいので部下の書類に朱入れする事が多くなったなぁ。ある意味で罪作りな品物とも言える。←半分は冗談!

2人が参考にしています
対象商品:
40311406
2018-09-13
用途:
キャンプ
サービス業

コンパクトで定番のナイフを選びました、最初は刃が立っていますがあまり切れはよくありませんが一度かるく研ぐとよく切れます 手入れが肝心です

対象商品:
40311406
2016-03-11
用途:
ダンボールや梱包材解体に使用

表題の使い方なので
はじめに付いている刃の研ぎ方だと3カ月もせずに切れなくなりました。
研ぎ器で荒目に研ぐと逆に長持ちします。

用途に合わせて遂げるので全鋼は便利

別途購入した割込は切れアジが落ちにくく細い加工とかに向いてるのでカッター替わりに使ってます。

対象商品:
40311397
2015-06-08
用途:
修理等に電線皮むきや梱包を剥がすのに使用したりしてます。

銃刀法に対する問い合わせに回答いただきありがとうございます。

本商品は刃渡り8cm以下で刃幅15mm以下、刃厚2.5以下で 刃が固定できない折畳式なので銃刀法には違反しないとのことで
安心して工具箱にしまえます。

使いがってはカッタ―なんかより、シッカリしていて、使いやすいです。
今後も維持していただければと思います。

対象商品:
40311397
2015-04-17
用途:
竹細工 や 釣り  小魚をさばく

思っていたより 大きかったので 使いやすい
安くて良い

対象商品:
40311397
2014-06-23
用途:
発掘土器の処理

近所の店では取り扱いがありませんでした。以前よりずっと利用していましたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする