Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ハイトゲージ
二点式タッチプローブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
40311417
品番
192-007(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥49,350
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジマチックハイトゲージ用アクセサリー
付属品
ホルダアーム、クランプ、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
測定力(N)
0.4
測定子直径(Φmm)
3
測定方向
正逆2方向
接点方式
ノーマルオープンタイプ
測定子オーバートラベル
1.5mm
繰返し精度(б)
2μm
繰返し精度(μm)
σ:2
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100