まるいち
まるいちの 大工道具
まるいちの 彫刻刀
まるいちの 彫刻刀(セット)
彫刻刀セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40311424
品番
L-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
セット内容
切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、小切出(4mm)、バレン
用途
版画用
仕様
バレン付紙箱入5本組
全長(mm)
135
材質(ケース)
紙
材質(柄部)
朴の木
材質(刃)
鋼(SK-5)