台付鉋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311433 品番58MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

木材の表面を削って加工します。
刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
鋼付き。

刃幅(mm)58 用途木材表面の削り加工。 幅(mm)70 高さ(mm)260 質量(g)800 奥行(mm)67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする