台付鉋

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311476 品番 60MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

木材の表面を削って加工します。
刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
鋼付き。

刃幅(mm)60 奥行(mm)67 用途木材表面の削り加工。 幅(mm)74 高さ(mm)262 質量(g)892

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311467
2023-10-24
用途:
フローリング貼り時の床ならしや重ね貼り時の端貼り時の斜めカット
その他業種

切れ味よく、研ぎやすい
持っている砥石にピッタリです
鋼つきでコストパフォマンス最高
何やり自分の名前が入っている

対象商品:
40311537
2022-04-11
用途:
まな板の平面出し

銀杏のまな板を女房は使っているのですが、これが段々と平面が崩れて凸凹になります。
そうなると、食材の切断に苦労すると云うモノで、まな板の平面出しが必要となるわけです。
がしかし、鉋掛けは難しい!大工さんがどれほどに凄いのかが、やってみればわかります。

刃先が広いものを選んだので、まな板も平滑にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする