65MM 台付鉋 千吉 40311521

65MM 台付鉋 千吉 40311521 65MM 台付鉋 千吉 40311521

台付鉋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)65 注文コード40311521 品番65MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃幅など8種類から選べます 他の種類を見る

木材の表面を削って加工します。
刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
鋼付き。

刃幅(mm)65 奥行(mm)77 用途木材表面の削り加工。 幅(mm)86 高さ(mm)291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311467
2023-10-24
用途:
フローリング貼り時の床ならしや重ね貼り時の端貼り時の斜めカット
その他業種

切れ味よく、研ぎやすい
持っている砥石にピッタリです
鋼つきでコストパフォマンス最高
何やり自分の名前が入っている

対象商品:
40311537
2022-04-11
用途:
まな板の平面出し

銀杏のまな板を女房は使っているのですが、これが段々と平面が崩れて凸凹になります。
そうなると、食材の切断に苦労すると云うモノで、まな板の平面出しが必要となるわけです。
がしかし、鉋掛けは難しい!大工さんがどれほどに凄いのかが、やってみればわかります。

刃先が広いものを選んだので、まな板も平滑にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする