細工平鉋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40311591 品番 42X180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

平らな面を削るのに適した鉋です。平面や木口、または面を削る時に使用します。

刃幅(mm)42 用途細工用。 幅(mm)55 高さ(mm)180 質量(g)320 奥行(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311591
2019-06-26
用途:
日曜大工、木工加工

角利製からの買い替えです。耐久性低く切れ味悪いです。普通に使っていても刃こぼれしました。

対象商品:
40311591
2017-09-28
用途:
扉の擦れる部分の修正
三木電機 様

ちょっとした修正用にはもってこいの物です。修正用で少ししか削らないので、特に不満なく使えます。本格的な作業には小さいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
40311582
2017-06-26
用途:
棚の制作
製造業

最初は、切りずらかったので安価なのであきらめておりましたが、刃を指し直して調整した所問題無く使用出来ました。
ちょっとすべりが悪い感じがしますが使用を続ければ良くなると思います。

対象商品:
40311582
2013-10-29
用途:
和凧のヒゴ作成に利用しています。

竹ヒゴの作成に使っていますが、手頃なサイズで刃幅も十分あり、仕上がりもとてもきれいで、大変気に入っています。最近はこの鉋を治具に組み込んで、より正確なヒゴが削れるように利用しています。

対象商品:
40311591
2014-06-30
用途:
日曜大工

日曜大工用に購入しました。
特に問題なく使えています。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする