替ロッド形デプスマイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード40311593 品番DMC100-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥30,350 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜50 ベース寸法(mm)101.6×16 基準面の平面度2μm 付属品スパナ(No.301336/No.04GAA274)各1個、六角棒スパナ(No.202863)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様クランプ付。定圧装置付。 種別替ロッド形デプス タイプアナログ シリーズ129 最小表示量(mm)0.01 換ロッド(本)2 測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ) ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm(端数切上げ) 測定面(ロッド)の平面度0.3μm ロッド径(Φmm)4 スピンドルの送り誤差(μm)3 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする