梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の 大工道具
梅鉢龍馬の 鉋(カンナ)
梅鉢龍馬の 鉋(カンナ)本体
細工鉋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40311607
品番
18MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
幅(mm)
28
高さ(mm)
140
質量(g)
100
奥行(mm)
30
用途
細工用。
仕様
丸面用
刃幅(mm)
18