細工四方反鉋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311634 品番24MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

大きな曲面を削る時に使用します。

刃幅(mm)24 用途細工用 幅(mm)36 高さ(mm)35 質量(g)94 奥行(mm)120
注意
※刃先は鋭利ですので、素手でさわらないでください。
※用途(木材)以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
椅子の座面作り
蛍木工 様

刃口も小さく、仕込みもされているようなので、使いやすそうです。

対象商品:
40311634
2018-10-13
用途:
クラフトで凹凸のある木片の削り
農・林・水産業

刃が良いのか構造が良いのか、一般的な木材はもとより、堅い木であるカナメモチがスルスルと気持ち良く削れました。

対象商品:
40311634
2018-03-24
用途:
木工作業時

お手軽な価格でコンパクトで使い易い四方反り鉋です。

対象商品:
40311634
2018-03-06
用途:
楽器製作
その他業種

切れ味バツグン、作業効率が3倍にアップしました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする