細工キワ鉋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311643 品番30MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。

刃幅(mm)30 用途細工用。 幅(mm)50 高さ(mm)180 質量(g)240 奥行(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする