梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の 大工道具
梅鉢龍馬の 鉋(カンナ)
梅鉢龍馬の 鉋(カンナ)本体
包二枚作里
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40311713
品番
21MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の鉋では削れない溝加工の底部分が削れます。敷居削りに適しています。
用途
木材の溝加工の底部分の削り。
幅(mm)
23
高さ(mm)
275
質量(g)
560
奥行(mm)
110
口幅(mm)
21