刃付一本竿筋毛引

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311747 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途板などに平行線を引くのに用います。 仕様目盛付(0〜100mm) 幅(mm)130(148ねじ含) 全長(mm)204 奥行(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311747
2018-02-26
用途:
木工作業のケビキ

メモリは付いているが、刃の取り付けが雑で、かなり傾いており、メモリ通りには合わないが、値段が値段だし、自分で差分を考慮して使っています。

対象商品:
40311747
2013-05-19
用途:
木工
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっくりとした感じで調整できます

1人が参考にしています
対象商品:
40311747
2017-05-02
用途:
木工
スクエア 様

定規の寸法がいい加減でしたので、採寸に狂いが出ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする