梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の 大工道具
梅鉢龍馬の 毛引
筋毛引
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
120
注文コード
40311765
品番
120MM(並大)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
182
幅(mm)
120
奥行(mm)
50
用途
板などに平行線を引くのに用います。
仕様
目盛付(0〜100mm)