鎌毛引

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311783 品番並大
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスあて板付き。

用途板などに平行線を二本一度に引きます。 幅(mm)114 全長(mm)118 奥行(mm)55(70ねじ含)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-30
用途:
木工寸法取り

大きさは使い易そうですが、2本の毛引きの高さが違い調整しないと使用出来ません。

1人が参考にしています
対象商品:
40311774
2021-05-05
用途:
材料の加工
建設業・工事業

ありがとうございました
また、利用させていただきます

対象商品:
40311774
2018-10-18
用途:
墨付け
サービス業

大変使いやすく購入してよかったです。特に、平行の2本線が精度高く、複数の材に簡単に引く事が出来るのには、大変助かっています。

対象商品:
40311783
2017-09-18
用途:
墨付け作業
教育・研究機関

とても使いやすかったです。もう1個買うか迷ってます。

対象商品:
40311774
2017-08-16
用途:
木工作業時
その他業種

2本の平行線が毛掛けるので重宝しています。刃の取り付けもしっかりしており、コストパフォーマンスも良好です。

対象商品:
40311774
2020-02-24
用途:
けがきに
サービス業

値段相応といったところ。刃先は欠けてたので研ぐ必要があったが、値段を考えたら仕方がないかな。

対象商品:
40311783
2016-04-14
用途:
切欠きんも巾をきめる
株式会社相模屋建工 様 (建設業・工事業)

止めネジ壊れた

対象商品:
40311774
2014-07-15
用途:
もちろん、材木にケガキ線を入れる時に使用です。正確で早い作業が出来るのでMUSTアイテムです!

ネジも程よい大きさで、調整しやすいです。
とりあえず、1本の線が引ければ良かったのですが、2本タイプのこちらを選択してみました。
1本引くときは、2本目は仕舞っておけば良いので、問題ありません。
そうそう壊れないと思いますが、壊れたらまた同じものを買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする