替刃式ボード毛引き

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40311792 品番215MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同幅の複数枚のカット・毛引きにも簡単・便利です。蝶ネジで幅調節・刃の交換ができるので、工具不要です。
すべりがよく摩耗しにくくなっています。市販のL型カッターの刃が使えます。

用途石膏ボード・ベニヤ板の幅切り・毛引き。 能力(mm)215まで(切幅)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311792
2017-01-13
用途:
現寸図作成用
建設業・工事業

まだ少しの使用だが使いやすい。
耐久性などこれからもう少し見たい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする