木工用DIYのみ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40311835 品番 15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。

全長(mm)245 刃幅(mm)15 用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 幅(mm)35 質量(g)180 奥行(mm)35 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311817
2023-09-25
用途:
DIY
その他業種

まったく切れなかったので不良品かと思いましたが、そういう商品なのですね。
砥石を購入しないといけないので、DIYで使うなら他の商品を検討した方がよいと思います。

対象商品:
40311853
2023-05-02
用途:
木工DIY
製造業

DIY用とはいえ良くないですね。まず刃がありません。面取りしただけのような刃先でバリも出ている。使う前には研がないといけません。DIYされる方なら砥石くらい持っているかもしれませんが買ってすぐに使えないのはいけませんね。刃物というにはほど遠いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40311862
2022-07-25
用途:
生木を削ってお盆やカップを作る、グリーンウッドワークに使っています。
サービス業

生木を削ってお盆やカップを作る、グリーンウッドワークに使っています、コスパ高っ!。

対象商品:
40311826
2021-10-03
用途:
木工

この価格ですから刃は研がないと全く切れませんね。前向きに考えています。

対象商品:
40311844
2021-05-16
用途:
敷居修理
その他業種

久しぶりにノミを使いましたがバランスが良く、持ち手がTPR・PP(熱可塑性ゴム)が使用しているので滑りにくく快適に作業が出来ました。
今回は敷居修理に使いましたがあれこれ使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40311817
2021-02-17
用途:
木工小物作り木工
酒井工房 様

木工小物作りに使用していますが、握りの感触も良く切れ味も満足でき、価格の割に使いやすい。

対象商品:
40311853
2020-06-01
用途:
木工作業

コスパはよいと思います、切れ味もDIYでは十分です。

対象商品:
40311817
2020-05-07
用途:
木材加工に使用。
その他業種

長さがあるので奥まで届きます、木扉にくぎなどが入っていることが多く、値段が安いので思いっきり使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする