追入のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40311932 品番 3MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。
刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。

高さ(mm)230 刃幅(mm)3 用途木材への浅いホゾ穴加工。 幅(mm)25 質量(g)80 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする