18MM 追入のみ 2枚裏 千吉 金 40311984

18MM 追入のみ 2枚裏 千吉 金 40311984
18MM 追入のみ 2枚裏 千吉 金 40311984

追入のみ 2枚裏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)18
内容量1本注文コード40311984品番18MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。

用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)230刃幅(mm)18幅(mm)25質量(g)140奥行(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311993
2013-05-31
用途: 日常業務
有限会社笠井木工所

本格的に使用していないが、刃を研いだ感じは鋼が柔らかすぎるように感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする