追入のみ 2枚裏

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312002 品番 24MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(2枚裏)を細かく2つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。

高さ(mm)230 刃幅(mm)24 用途木材への浅いホゾ穴加工。 幅(mm)25 質量(g)180 奥行(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40311993
2013-05-31
用途:
日常業務
有限会社笠井木工所 様

本格的に使用していないが、刃を研いだ感じは鋼が柔らかすぎるように感じた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする