木成のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40312072 品番 24MM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。

高さ(mm)370 刃幅(mm)24 用途木工用。 幅(mm)30 質量(g)260 奥行(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312106
2021-08-11
用途:
古民家改造
その他業種

外見の仕上げは少々荒いですが持ち手部分は綺麗な仕上がりでお買い得感が有りますまた切れ味の方は驚く程の切れ味です。

対象商品:
40312072
2021-12-01
用途:
白鞘作り
教育・研究機関

もう少し幅が細い方が良い。奮発して購入したのですが。使える範囲が狭くて残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする