追入のみ 3枚裏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40312115 品番42MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。

高さ(mm)230 刃幅(mm)42 用途木材への浅いホゾ穴加工。 幅(mm)42 質量(g)240 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする