6MM 本職向集成材のみ M-SK11 40312124

6MM 本職向集成材のみ M-SK11 40312124
6MM 本職向集成材のみ M-SK11 40312124

本職向集成材のみ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)25
刃幅(mm)6
内容量1本注文コード40312124品番6MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。
特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。
高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。
特殊鋼使用。

用途
木工用。
高さ(mm)230刃幅(mm)6幅(mm)25質量(g)100奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312133
2015-01-19
用途: 仕事用

このシリーズを何本か使用していますが、非常に使いやすい。
価格も手ごろで、名の通り、本職でも十分と思います。

対象商品 : 40312142
2014-04-21
用途: 現場作業

このシリーズは非常に使いやすい。堅木に問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする