※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMP-30MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312668 IMP-30MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40312668

キャリパー形内側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)5〜30 校正証明書一般校正 注文コード40312668 品番IMP-30MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥62,750 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
基点調整のための基準ゲージが別途必要
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番345-250-30 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別キャリパー形内側(デジマチック(LCD)) 質量(g)320 測定範囲(mm)5〜30 シリーズ345 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±5 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:05CZA662 2m:05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B ●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする