NO.12 カマス針 千吉 40312675

NO.12 カマス針 千吉 40312675
NO.12 カマス針 千吉 40312675
NO.12 カマス針 千吉 40312675

カマス針

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40312675品番NO.12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。

用途タタミ用。高さ(mm)150幅(mm)3質量(g)20奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
注意
※電気の流れている物には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312675
2021-05-14
用途: 畑作業
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

遮光幕を張っていくのに使用、刃先がカーブしていると尚いいので、バーナーで熱して曲げている。

1が参考にしています
対象商品 : 40312675
2020-06-10
用途: かたい布へ太い糸を通しました。
小野建設工業株式会社建設業・工事業

丈夫でいいですよ。ボッツリとでかい穴が開くので、要注意感は、あります。

1が参考にしています
対象商品 : 40312675
2018-09-17
用途: 遮光シートの継ぎ足しなど
その他業種

遮光シートの縫い合わせるのに使用。厚さには関係なく重宝。

1が参考にしています
対象商品 : 40312675
2017-07-12
用途: 機械
建設業・工事業

おおきい針を探していました。とっても満足しています。

対象商品 : 40312675
2015-12-11
用途: 防風ネットの編みこみ
矢島小林工業株式会社

とても、便利で助かりました。

対象商品 : 40312675
2013-12-15
用途: 包装用PPクロスの縫製用

過去の商品に成ってしまいました、東急ハンズでも、かます。の説明からしないとカタログからも調ベて貰えませんでした。
まだ作って頂いているメーカーさんが有って感激しました。多分私の生きて居るうちは使えるでしょう。
 ありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする