曜日別特売
NO.14 麻袋針 荷造用 千吉 40312684

NO.14 麻袋針 荷造用 千吉 40312684
NO.14 麻袋針 荷造用 千吉 40312684

麻袋針 荷造用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40312684品番NO.14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。

用途荷造り用。高さ(mm)155幅(mm)3質量(g)15奥行(mm)3材質(針)炭素工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 漁師さんが養殖籠の修理に使っている
農・林・水産業

長さもちょうどよく、使いやすいようです。
価格がもう少し安いともっといいのに。

対象商品 : 40312684
2017-07-12
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

大きい針を探していました。とっても満足しています。

対象商品 : 40312684
2017-06-01
用途: 下履きの補修作業
エイサス株式会社サービス業

素材への先端張りの通りも良く非常に使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする