※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
校正証明書一般校正
注文コード40312704
品番MHN3-25MX(IP65)(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥33,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など28種類から選べます
他の種類を見る
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます