千吉
千吉の 大工道具
千吉の 錐(キリ)/千枚通し
千吉の 千枚通し
頭付コンクリート針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40312711
品番
NO.17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。糸を結びやすく握りやすい真鍮製頭付きです。
高さ(mm)
155
用途
コンクリート用。
幅(mm)
18
質量(g)
40
奥行(mm)
10
材質(針)
炭素工具鋼