千吉
千吉の 定盤・ゲージ・ケガキ
千吉の ケガキ工具・ポンチ
千吉の ケガキ針
木柄ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40312736
品番
NO.19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。玄能で叩ける木柄です。ヘラ付。
用途
ケガキ等。
幅(mm)
23
高さ(mm)
175
質量(g)
60
奥行(mm)
23
材質(針)
炭素工具鋼