共柄ケガキ針

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40312745 品番NO.20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

線引き・バリ取りに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。両頭。

用途ケガキ等。 幅(mm)16 高さ(mm)170 質量(g)40 奥行(mm)9 材質(針)炭素工具鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:463
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする