ウラケガキ針

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40312754 品番NO.21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。

タイプ標準型(両針付) 用途ケガキ等。 幅(mm)20 高さ(mm)190 質量(g)40 奥行(mm)8 材質(針)炭素工具鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:463
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312754
2021-06-30
用途:
スジボリ、機械清掃等
教育・研究機関

針先もしっかりと鋭利でまた少々荒い使い方でも針先の摩耗も少なく流石三木の金物です。
バイクのキャリパー清掃に鍵針の部分がとても重宝する形状です。

1人が参考にしています
対象商品:
40312754
2021-09-06
用途:
ブリキ加工

比較的手ごろな価格なので購入しました。しっかり作られていて、特段問題もなく使えています。

対象商品:
40312754
2013-05-03
用途:
穴あけ、けがき

家で、ちょっとした作業に使用しようとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする