SK11
SK11の 大工道具
SK11の 錐(キリ)/千枚通し
SK11の 千枚通し
差し替え千枚通し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40312815
品番
SGN-2(穴あき)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
太・細、2種類の針が差し替え出来ます。柄に針を収納できます。
全長(mm)
約147〜153
用途
穴あけ、ケガキ、精密作業に。
質量(g)
20
材質(柄部)
樹脂
針部の長さ(mm)
穴なし/約60・穴あき針/約55
材質(針)
炭素工具鋼