PC小刀

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40312921 品番 ハガネツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。

質量(g)54 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時) 用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 材質刃部 鋼付 幅(mm)53 高さ(mm)173 奥行(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40312921
2021-01-18
用途:
ギターの制作時に使用
建設業・工事業

切れ味良く満足ですが、切れ味が長く持続すればもっと良い

対象商品:
40312921
2016-03-29
用途:
接ぎ木
農・林・水産業

梨の接ぎ木で使用しています。最初は小さくてどうかなと思いましたが、削る枝の太さが1センチ位なので、非常に使い易いです。また、値段も魅力的でまたリピートする予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする