梅鉢龍馬
梅鉢龍馬の カッター
梅鉢龍馬の ナイフ
梅鉢龍馬の 小刀
細工用小刀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40312937
品番
キワ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。使いやすいショートタイプ。
用途
木彫り、彫刻に・竹細工に。
幅(mm)
20
高さ(mm)
180
質量(g)
60
奥行(mm)
20