ケン 細工用小刀 梅鉢龍馬 40312982

ケン 細工用小刀 梅鉢龍馬 40312982 ケン 細工用小刀 梅鉢龍馬 40312982

細工用小刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40312982 品番ケン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木彫り・彫刻・竹細工、細工作業に最適です。使いやすいショートタイプ。

用途木彫り、彫刻に・竹細工に。 幅(mm)20 高さ(mm)180 質量(g)60 奥行(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする