折込ナイフ 全鋼 特大

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40313016 品番120MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。

用途竹細工をはじめとする工作等。 幅(mm)30 高さ(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-11
用途:
普段の雑務用
その他業種

思ったより使い勝手が良く作業場に置いていたが、家にもう一つ欲しく成ってしまったんよね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする