折込ナイフ 割込

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313043 品番 120MM(特大)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。

用途竹細工をはじめとする工作等。 幅(mm)30 高さ(mm)130 質量(g)80 奥行(mm)7
注意
※使用時には押さえ部をしっかりと指でおさえながら、刃部と柄部がまっすぐの状態で作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313034
2023-02-17
用途:
竹の表面研磨

肥後守のナイフはランクがあるが、初心者中当社が使用するには、十分価値用出来る、研げば切れ味も残るし、絶好である。

対象商品:
40313034
2019-11-08
用途:
木材工作
株式会社トランジット 様 (製造業)

商品内容、切れ味共にとても良いコストパフォーマンスで気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする