鋼付彫刻刀

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313174 品番 7.5MM(際)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

刃型キワ型 用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 幅(mm)14 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10 刃幅(mm)7.5 刃先(mm)際7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313165
2017-12-26
用途:
将棋駒彫り
その他業種

三木章の彫刻刃と使い比べながら使用してます。値段がこちらのほうが安いです。研ぎ方を研究して切れ味がよくなるようにしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする