鋼付彫刻刀

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313192 品番 3MM(三角)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

刃型三角型 用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。 幅(mm)12 全長(mm)210 質量(g)20 奥行(mm)10 刃幅(mm)3 刃先(mm)三角3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313183
2020-09-14
用途:
デザイン彫刻(板用)

この1.5ミリは極端に良く切れます。ストレスフリーです。

対象商品:
40313183
2019-11-02
用途:
お盆の彫刻
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく、長期使用が可能です。製品レベルは高いと思います。

対象商品:
40313183
2016-06-07
用途:
切れ味、使い勝手ともに不満足

正直言って、おもちゃのレベルです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする