彫刻刀セット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm) 注文コード40313217 品番C-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はセット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。

セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm) 全長(mm)137 用途版画。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313226
2023-01-20
用途:
カット

彫刻とは違った使い方で購入しました。切れ味はとても良く、普通のカッターには無理な工作にも使用でき刃先も3種類ありとても良い。

対象商品:
40313226
2022-12-05
用途:
小細工作業に
サービス業

この彫刻刀は小細工に使用する為です、今までは子供が使用していたのを使っていたのですが よく使用するのが駄目になったので買い足しです、切れそうなのでこれで当分は大丈夫だと思います。

対象商品:
40313262
2020-07-21
用途:
木工製品の飾り
サービス業

使いやすさということでいうと、商品にあまり差はないと思いますが、切れ味は充分に良いです。

対象商品:
40313217
2020-07-05
用途:
木製ジグのメンテナンス
有限会社新横浜無線設計 様

素晴らしい切れ味です。買って良かったと思える品質です

対象商品:
40313226
2020-08-20
用途:
版画
その他業種

写真には砥石が付いていたので切れ味が悪くなっても安心だと思い砥石付きのを購入しましたが、現在砥石は付いてません。残念ですが、お手頃な値段には満足してます。

対象商品:
40313262
2020-02-26
用途:
木工製品の飾り
サービス業

これまで子供の物を使用していたが、樫等固い素材に使用するので、扱いづらかった。
値段の割によく切れる。

対象商品:
40313226
2017-01-13
用途:
ゴム版画用
教育・研究機関

まだ使っていません。でも古い彫刻刀7本は処分しました。新しい当品を使うのが楽しみです。

対象商品:
40313262
2016-02-25
用途:
子供の学校用

日本製で、学校注文品より高品質

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする