200835 1100 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313375 200835 1100 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313375 200835 1100 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313375 200835 1100 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313375

布テープ付コロナマスカー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40313375 品番 200835 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)1100 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)17 テープ地色グリーン 厚さ(mm)0.01 表面処理コロナ処理 仕上幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313366
2021-08-11
用途:
クーラー清掃
建設業・工事業

テープ粘着性も過不足無し。クーラー清掃の定番。ビニールの厚みがほんの少し厚くてもいいか。テープが誤って着いたときに剥がしにくい。

対象商品:
40313402
2020-02-03
用途:
防水用に使えそう
医療・福祉・介護関連業

雨の時の浸水を防ぐためのカバーとして壁沿いにピタッと張り付きました。布テープの粘着もしかりあったので色々使えそうです。

対象商品:
40313375
2017-10-23
用途:
クリーニング時
瀬野 様 (サービス業)

仕事でいつも利用しており、安価であり助かっております。

対象商品:
40313402
2016-03-14
用途:
養生に使用
川端商会 様 (サービス業)

テープも色々な部分に粘着し、安心して使えました。
製品自体は悪くなくむしろおすすめですが、値段がホームセンターより高かったのでこの様な評価となりました。

対象商品:
40313375
2015-05-16
用途:
天井開口時に、使用いたしました。
近畿通信技研 様

特に問題は、ないようでした。

対象商品:
40313436
2015-04-10
用途:
室内壁養生

2600mmのものがホームセンターでは売っているけどモノタロウには取扱ってもらえないですか?床から天井まで届かないので・・・。
2600mmのみホームセンターで買うのが煩わしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品:
40313384
2014-04-22
用途:
塗装工事、左官工事
OKメンテナンス 様

多くの場合、550や1100のマスカーがテープの部分を緑にしているので、300は色を変えてくれると使い間違いを無くすことができるのでは…?

1人が参考にしています
対象商品:
40313436
2014-07-19
用途:
住宅防塵用として改装工事の

出来れば長さ2400のものがあればベスト

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする