- 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313411 - 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313411 - 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313411 - 布テープ付コロナマスカー 大塚刷毛製造 40313411

布テープ付コロナマスカー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40313411 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理ポリフィルム シート幅(mm)1800 シート長さ(m)12.5 テープ幅(mm)25 テープ地色グリーン 厚さ(mm)0.01 表面処理コロナ処理 仕上幅(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313366
2021-08-11
用途:
クーラー清掃
建設業・工事業

テープ粘着性も過不足無し。クーラー清掃の定番。ビニールの厚みがほんの少し厚くてもいいか。テープが誤って着いたときに剥がしにくい。

対象商品:
40313402
2020-02-03
用途:
防水用に使えそう
医療・福祉・介護関連業

雨の時の浸水を防ぐためのカバーとして壁沿いにピタッと張り付きました。布テープの粘着もしかりあったので色々使えそうです。

対象商品:
40313375
2017-10-23
用途:
クリーニング時
瀬野 様 (サービス業)

仕事でいつも利用しており、安価であり助かっております。

対象商品:
40313402
2016-03-14
用途:
養生に使用
川端商会 様 (サービス業)

テープも色々な部分に粘着し、安心して使えました。
製品自体は悪くなくむしろおすすめですが、値段がホームセンターより高かったのでこの様な評価となりました。

対象商品:
40313375
2015-05-16
用途:
天井開口時に、使用いたしました。
近畿通信技研 様

特に問題は、ないようでした。

対象商品:
40313436
2015-04-10
用途:
室内壁養生

2600mmのものがホームセンターでは売っているけどモノタロウには取扱ってもらえないですか?床から天井まで届かないので・・・。
2600mmのみホームセンターで買うのが煩わしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品:
40313384
2014-04-22
用途:
塗装工事、左官工事
OKメンテナンス 様

多くの場合、550や1100のマスカーがテープの部分を緑にしているので、300は色を変えてくれると使い間違いを無くすことができるのでは…?

1人が参考にしています
対象商品:
40313436
2014-07-19
用途:
住宅防塵用として改装工事の

出来れば長さ2400のものがあればベスト

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする