大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
布テープ付コロナマスカー(長尺タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
40313445
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥
29,980
¥
32,978
税込
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
シート幅(mm)
2100
シート長さ(m)
12.5
テープ幅(mm)
25
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
0.01
表面処理
コロナ処理
仕上幅(mm)
120