エバープラウド
エバープラウドの 補強パッド・角あて・コーナー
スチール・コーナー・プロテクター
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40313481
品番
CP100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。
ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スチールコーナープロテクター
モノタロウ
¥
609
¥
670
税込
材質
スチール
長さ(mm)
195
幅(mm)
135
厚さ(mm)
2
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応