クーラントプルーフカーボンデジマチックキャリパ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 校正証明書一般校正 注文コード40313605 品番CFC-60G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥149,270 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
オートパワーON/OFF機能付です。

デプスバーなし 保護等級IP66(IEC60529) 用途外側測定、内側測定。 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 その他- 種別標準タイプ 質量(g)790 寸法L(mm)790 寸法H(mm)25 シリーズ552 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法t(mm)8 最小表示量(mm)0.01 寸法S(mm)18 寸法D(mm)100 寸法E(mm)91.8 量子化誤差- 繰返し精度(mm)- 最大応答速度無制限 寸法N(mm)41.2 機能ゼロセット機能、ホールド機能、オフセット機能、プリセット機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警告、エラー警告、オートパワーON/OFF機能 寸法J(mm)65 寸法G(mm)35 測定範囲(外側)(mm)0〜600 測定範囲(内側)(mm)20.1〜620 電池寿命(時間)連続5000 寸法R(mm)R10 許容誤差最大:±0.04mm 材質(測定面)ステンレス焼入れ鋼 出力端子あり 最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±40 校正証明書一般校正 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.05CZA624 2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790A フットスイッチ用:No.02AZE140A●クランプボックス(1対):No.914053●穴ピッチジョウ(1対):No.914055●ポイント・インサイドジョウ(1対):No.914057
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする