※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-8R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313648 HT-8R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ) 40313648

ホールテスト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)6〜8 校正証明書一般校正 注文コード40313648 品番HT-8R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥73,750 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で緻密な構造です。
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)6〜8 用途内径の精密測定。 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様エクステンションロッド(オプション):952322(100mm) 種別三点式 質量(kg)0.06 シリーズ368 目量(mm)0.001 寸法L1(mm)102〜104 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)2以下 測定子チタンコーティング 寸法L5(mm)2.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±2(最大差2) ミツトヨ品番368-161 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
セットリング、エクステンションロッドは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする