エルヴェールトイレットティシュー

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6ロール) 注文コード40313664 品番21000745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

古紙を使用したエコノミータイプ。厚紙芯がないタイプです。通常のホルダーにセットできます。
170m巻は通常の3倍の長さがあるので、交換の手間を軽減できます。
交換の手間を軽減する170m巻の徳用タイプです。

長さ(m)170 芯径(mm)34 幅(mm)107 トラスコ品番414-1105 種別芯なし タイプシングル シリーズエルヴェール 使用場所トイレ
注意
※従来の芯付近で補強している糊の量により、紙が密着して剥がれない場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40313664 21000745 44209000 21000745 エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) エリエール エルヴェール トイレットティシュー シングル 6R(芯なし) エリエール 1パック(6ロール) 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313664
2022-06-02
用途:
普通にトイレで!
株式会社 馬太郎 様

震災以降ずっとストック多めに買っています。ウォシュレットタイプでの使用でしたら何ら問題ない柔らかさです。

対象商品:
40313664
2022-02-08
用途:
トイレ

ロング巻で交換が少なく助かっています。
エリエールブランドで肌触りも良く大変満足です。
リピート注文予定です。

対象商品:
40313664
2021-12-03
用途:
トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドより少し高いですが、紙質はその分多少ですが良いと感じました。

対象商品:
40313664
2021-02-25
用途:
トイレットペーパー
卸売・小売業

今まで何も考えずに安いモノを購入していましたが、巻が少なすぎてすぐなくなるので長くもちそうなこちらに変更。たくさん使えて満足です。ただ、巻が多いので芯の部分が若干小さく、今まで使っていた棒の中に通して保存するタイプのペーパーホルダーに入らなくなってしまったのでそこは気をつけたほうがいいかもしれません。

対象商品:
40313664
2021-02-16
用途:
交換の手間は少なくなったが・・・

トイレットペーパーをモノタロウで頼んでいます。特に備品の置き場が少なく巻きの多いものを優先して選んできました。レビューもよかったことからこちらを購入。確かに巻きも多くコスパはいいように思いました。使用に不足はありませんが、公衆トイレの紙の質感に思えて使うたびに寂しい気持ちがしてしまいました。職場のトイレですが、少しのふんわり感はあってほしいと思いました。i-naとか3倍長持ちをリピートしようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40313664
2021-02-04
用途:
トイレの必需品

巻き数が長いので交換回数がすくないので非常に楽です

対象商品:
40313664
2021-05-06
用途:
適度に硬めでひじょうに長持ち
運輸・通信業

芯が無くロング170mあるので、業務用としては交換が楽です。

対象商品:
40313664
2020-09-01
用途:
トイレ
株式会社美磨 様

巻き数が多いので、入れ替える手間が減り助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする