画像準備中

ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40313709 品番SD-30D(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥52,550 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。

測定範囲(mm)300 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.04 質量(g)370 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)約20000 応答速度無制限 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37410046
2013-10-25
用途:
研究用装置の作製

相対位置測長と絶対位置測長が付いているのが良い.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする