ABSデジマチック測長ユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)200 注文コード40313754 品番SD-20E(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥55,350 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。

測定範囲(mm)200 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.03 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)310 タイプ横形、多機能タイプ 寸法H(mm)- シリーズ572 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 寸法L1(mm)344 寸法t(mm)- 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差- 寸法L2(mm)320 繰返し精度(mm)0.01 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能 寸法G(mm)- 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 校正証明書一般校正 ねじ込み深さ(mm)2未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする