※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-8CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313885 SBM-8CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ボアマチック Mitutoyo(ミツトヨ) 40313885

ボアマチック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)6〜8 校正証明書一般校正 注文コード40313885 品番SBM-8CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥105,650 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)480 測定範囲(mm)6〜8 シリーズ568 寸法L1(mm)284 表示文字高さ11mm 量子化誤差- 寸法L2(mm)83 最大応答速度無制限 寸法L3(mm)2以下 機能公差判定機能、公差判定拡大表示機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ゼロセット機能、ホールド機能、エラー警報、電池電圧低下警報、データ出力機能、ファンクションロック機能、表示部回転機能(330°)、ON/OFF機能 寸法L4(mm)- 電池寿命(時間)連続使用で約5000 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 応答速度無制限 寸法L5(mm)2.5 最大許容誤差(μm)JMPE:±5(最大差5) ミツトヨ品番568-361 校正証明書一般校正 適応アクセサリエクステンションロッド:952322(100mm)、接続ケープル:905338(1m)/905409(2m)、USBインプットツールダイレクト_USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790F、U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:No.02AZE140F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする